Calibre digital de taller sin puntas de cuchillo 300x90mm

N.º do artigo: 1334522
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1334522
EAN/GTIN 4029713019327
Número do fabricante 1334522
Número L L40510 2057

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, resistente a la humedad y al sudor
  • ISO 13385
  • Pantalla LCD:
  • 10 mm con rango de medición 300 mm;
  • 12,5 mm desde el rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre de taller digital de acero inoxidable. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 8,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 10 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,04 mm
  • Límite de error (µm): 40 µm
  • Altura del dígito: 8,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 90 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 10 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta