{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | 1/2-20 UNF | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Classe de tolerância | 2BX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,27 mm | |
Passos por polegada | 20 | |
⌀ da rosca | 12,7 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
⌀ do furo central | 11,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 38,1 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 133406 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4062406209742 | |
Número do fabricante | 133406 1/2-20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 1/2-20
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
68,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
63,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
68,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
63,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
43,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
45,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
⌀ da rosca | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tamanho da rosca | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Classe de tolerância | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Série | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |
Tipo de produto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |