{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 7/8-14 UNF | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 22,23 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 20,4 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 66,69 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 133400 7/8-14 | |
EAN/GTIN | 4045197074836 | |
Número do fabricante | 133400 7/8-14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 7/8-14
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
120,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
411,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
370,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
398,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
384,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
76,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B | B | B | B |
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anel colorido | sem | sin | sin | sin | sin | sin |
Norma | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 374 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Profundidade de rosca | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm |
Tipo de produto | Machos de roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |