Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap 5/16-18

N.º do artigo: 133353 5/16-18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
89 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNC Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverTap
Tamanho da rosca 5/16-18 UNC
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 371
Classe de tolerância 2B
Forma de corte B
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,411 mm
Passos por polegada 18
⌀ da rosca 7,94 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Quadrado da haste □ 6,2 mm
⌀ do furo central 6,6 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 23,82 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133353 5/16-18
EAN/GTIN 4067263161851
Número do fabricante 133353 5/16-18

Tabela de aplicação

Alumínio
N
13
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
12
Aço < 750 N/mm²
P
12
Aço < 900 N/mm²
P
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com entrada em espiral.
HOLEX Clever Tap:
Broca de roscar estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado de cor bronze.

Aplicación:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap  5/16-18

Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap 5/16-18

sob pedido
Em stock
89 peças em stock
16,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
34,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
139,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
125,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
136,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
129,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Comprimento total L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
⌀ da rosca 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm
Refrigeração interior no no no no no no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3 × D en agujero pasante
⌀ haste Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Tipo de produto Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta