{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G5/8 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 22,91 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 21 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 68,73 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 133300 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4045197074546 | |
Número do fabricante | 133300 G5/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina G5/8
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
75,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
97,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
85,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
174,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
190,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
123,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Passos por polegada | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
⌀ da rosca | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm |
Passo de rosca | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
⌀ do furo central | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem |