{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | G1/2 | |
Revestimento | DLC | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Classe de tolerância | ISO 228 | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 20,96 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 19 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | amarelo | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 62,88 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 133260 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263830207 | |
Número do fabricante | 133260 G1/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap Alu G1/2
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
142,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
72,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
142,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
493 peças em stock
155,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
87,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
129,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Revestimento | DLC | vaporizado | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN |
Tamanho da rosca | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita | direita | direita |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |