3/8″ Llave de impacto pared delgada (mm) 10 mm

N.º do artigo: 13301M 10mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13301M 10mm
EAN/GTIN 4991644321056
Número do fabricante 13301M 10mm
Número L L60050 4862

Descrição

Descrição:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 18,5 mm
D1: 14,8 mm
Longitud: 10 mm
Altura: 66,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 10 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta