3/8″ Llave de impacto pared delgada (inch) 1/2″

N.º do artigo: 13301A 1/2
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13301A 1/2
EAN/GTIN 4991644346653
Número do fabricante 13301A 1/2
Número L L60050 10642

Descrição

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 21,5 mm
D1: 18,5 mm
Longitud: 13 mm
Altura: 66,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta