3/8″ Llave de impacto, con imán retráctil y protector 13FR

N.º do artigo: 13300G 13FR
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13300G 13FR
EAN/GTIN 4991644010424
Número do fabricante 13300G 13FR
Número L L60050 9902

Descrição

Descripción:

Longitud: 81,3 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 22,3 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
13FR
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta