3/8″ Llave de impacto (inch) 5/16″

N.º do artigo: 13300A 5/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13300A 5/16
EAN/GTIN 4991644320325
Número do fabricante 13300A 5/16
Número L L60050 7839

Descrição

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Longitud: 8 mm
Altura: 66,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta