Micrómetro interior tubular, 4-5 "

N.º do artigo: 133-225
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133-225
EAN/GTIN 4946368017402
Número do fabricante 133-225
Número L L40010 11010

Descrição

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 4 - 5
Precisión: +/-0,00025″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00025″.
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 18 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta