Micrómetro interior tubular, 2-3 "

N.º do artigo: 133-223
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133-223
EAN/GTIN 4946368017389
Número do fabricante 133-223
Número L L40010 14736

Descrição

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 3
Precisión: +/-0,00015″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,00015″.
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 18 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta