Micrómetro interior tubular, 400-425 mm

N.º do artigo: 133-157
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133-157
EAN/GTIN 4946368017143
Número do fabricante 133-157
Número L L40010 7092

Descrição

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 400 - 425
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±8 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta