{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5×0,5 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | Até 3 x D para o orifício de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 4,5 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132906 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263108443 | |
Número do fabricante | 132906 5X0,5 |