{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M26×1,5 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 24,5 mm | |
⌀ da rosca | 26 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 78 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 132905 26X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197901071 | |
Número do fabricante | 132905 26X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 26X1,5
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
191,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
212,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
177,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
208,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Comprimento total L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
⌀ da rosca | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |
⌀ haste Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Série | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |