{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M20×1,5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 18,5 mm | |
⌀ da rosca | 20 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | azul | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 60 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132875 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406081065 | |
Número do fabricante | 132875 20X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 20X1,5
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
131,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
87,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
119,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
87,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B | B |
Número de sulcos de aparas | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico |
Anel colorido | azul | azul | verde | verde |
Comprimento total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ da rosca | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |