{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10×1 | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 9 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | vermelho | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 132861 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197745712 | |
Número do fabricante | 132861 10X1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 10X1
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
165,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
26,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
26,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | vermelho | branco | verde |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
⌀ da rosca | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ do furo central | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 2,5×D com furo cego |
Tipo de produto | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar |