{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiCN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,35 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 2,2 mm | |
⌀ do furo central | 2,65 mm | |
⌀ da rosca | 3 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | vermelho | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 9 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132855 3X0,35 | |
EAN/GTIN | 4062406236021 | |
Número do fabricante | 132855 3X0,35 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma B 6HX, TiCN, MF: 3X0,35
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
40,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
36,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
14,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B |
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | TiCN | AlTiX | TiN |
⌀ da rosca | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Profundidade de rosca | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
⌀ haste Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |