Macho de roscar para máquina HSS-E-PM Forma CS, TiN, MF: 8X1

N.º do artigo: 132835 8X1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
109 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M8×1
Revestimento TiN
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte CS
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
⌀ do furo central 7 mm
⌀ da rosca 8 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 24 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 132835 8X1
EAN/GTIN 4045197073518
Número do fabricante 132835 8X1

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
28
Aço < 500 N/mm²
P
27
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
17
Aço < 1100 N/mm²
P
7
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com entrada em espiral.
(Forma CS) Corte inicial de 2 – 3 passos.
Com revestimento TiN.
Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta