{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 132830 8X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197072993 | |
Número do fabricante | 132830 8X0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HSS-E Forma B 8X0,5
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
32,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho de roscado manual | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | Broca de roscar de máquina para processamento convencional |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M8×0,5 | M8×0,5 | ||
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | no | no | não | não |
⌀ do furo central | 7,5 mm | 7,5 mm | ||
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |