{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 132830 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197072948 | |
Número do fabricante | 132830 4X0,5 |