{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M18×1,5 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Quadrado da haste □ | 11 mm | |
⌀ do furo central | 16,5 mm | |
⌀ da rosca | 18 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 54 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132830 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073181 | |
Número do fabricante | 132830 18X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma B, sem revestimento, MF: 18X1,5
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
59,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
52,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
⌀ da rosca | 18 mm | 18 mm |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Passo de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm |
Sentido de corte | direita | direita |
Profundidade de rosca | 54 mm | 54 mm |
⌀ haste Ds | 14 mm | 14 mm |