{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12×1,5 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
⌀ do furo central | 10,5 mm | |
⌀ da rosca | 12 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 36 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 132830 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073099 | |
Número do fabricante | 132830 12X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de roscar para máquina HSS-E Forma B 12X1,5
sob pedido
Em stock
575 peças em stock
29,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
26,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tamanho da rosca | M12×1,5 | M12×1,5 |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | no | não |
Norma | DIN 374 | DIN 374 |
Quadrado da haste □ | 7 mm | 7 mm |
Sentido de corte | derecha | direita |
Óleo de corte | HSS E | HSS E |