{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10×1,25 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo central | 8,8 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132830 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197073051 | |
Número do fabricante | 132830 10X1,25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma B, sem revestimento, MF: 10X1,25
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
27,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
20,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
Anel colorido | sem | sem |
Tipo de rosca | MF | MF |
⌀ do furo central | 8,8 mm | 8,8 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar |