{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | sim | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 14 mm | |
⌀ da rosca | 16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento síncrono | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 48 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132745 M16 | |
Número do fabricante | 132745 M16 |