{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M20 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 17,5 mm | |
⌀ da rosca | 20 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento síncrono | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 60 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 132741 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197867469 | |
Número do fabricante | 132741 M20 |