Calibre digital de bolsillo IP67 con mordaza ajustable 200mm

N.º do artigo: 1326928
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 1326928
EAN/GTIN 4029713019211
Número do fabricante 1326928

Descrição

Ejecución:

  • Clase de protección IP67
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 7,5 mm
  • Estándar de fábrica
  • El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
  • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre digital de bolsillo con pata de medir deslizante y puntos en cruz de acero inoxidable, clase de protección IP 67, estándar de fábrica, con tornillo de bloqueo, con puntos en cruz, abl. 0,01 mm / .0005 inch, pantalla LCD de 7,5 mm, electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier punto, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), función PRESET. Insensible al refrigerante y al polvo.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 200
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 7,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 65 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta