Ejecución:
- El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
- Clase de protección IP67
- Acero inoxidable
- Pantalla LCD 11 mm
- ISO 13385
- La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
- Tornillo de bloqueo
- Dentro de los puntos de cruce
- Medición de cuatro vías con rangos de medición de 150 y 200 mm
- Medición de tres vías con rango de medición de 300 mm
Descripción:
Calibre de bolsillo DIGI-MET de acero inoxidable, con mordazas de medición con punta de carburo. Clase de protección IP 67 con salida de datos variable, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con puntos de cruce, Abl. 0,01mm / .0005 inch, medición cuádruple, medidor de profundidad angular, función QuickLock, electrónica QuickStart, puesta a cero en cualquier punto, función PRESET, insensible al refrigerante y al polvo
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Clase IP: IP 67
- Medidor de profundidad: Rund
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 150
- Límite de error (mm): 0,03 mm
- Límite de error (µm): 30 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650