Ejecución:
- Clase de protección IP67
- Acero inoxidable
- Pantalla LCD 7,5 mm
- Estándar de fábrica
- El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
- La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
- Tornillo de bloqueo
Descripción:
Calibre digital de bolsillo con mordazas de medición de acero inoxidable inclinadas hacia dentro, clase de protección IP 67, estándar de fábrica, con tornillo de bloqueo, con puntos de cruce, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, pantalla LCD de 7,5 mm, electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier punto, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), función PRESET. Insensible al refrigerante y al polvo.
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Clase IP: IP 67
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 150
- Límite de error (mm): 0,03 mm
- Límite de error (µm): 30 µm
- Altura del dígito: 7,5 mm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm
Norma:
Factory standard