Ejecución:
- El sistema de medición es insensible a los fluidos y agentes de refrigeración
- Clase de protección IP67
- Acero inoxidable
- Pantalla LCD 7,5 mm
- ISO 13385
- Tornillo de bloqueo
- Dentro de los puntos de cruce
- Mediciones de cuatro vías
Descripción:
Calibre de bolsillo DIGI-MET de acero inoxidable, clase de protección IP 67 con salida de datos variable, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con puntos de cruce, lectura de 0,01mm / .0005 pulgadas, medición cuádruple, medidor de profundidad angular, función QuickLock, electrónica QuickStart, puesta a cero en cualquier punto, función PRESET, insensible al refrigerante y al polvo
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Clase IP: IP 67
- Medidor de profundidad: Rectangular
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 200
- Límite de error (mm): 0,03 mm
- Límite de error (µm): 30 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 50 mm
Norma:
ISO 13385