Ejecución:
- El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
- Clase de protección IP67
- Acero inoxidable
- Pantalla LCD 11 mm
- ISO 13385
- La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
- Tornillo de bloqueo
- Dentro de los puntos de cruce
- Medición de cuatro vías con rangos de medición de 150 y 200 mm
- Medición de tres vías con rango de medición de 300 mm
Descripción:
Calibre de bolsillo DIGI-MET de acero inoxidable, clase de protección IP 67, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con puntos en cruz, abl. 0,01mm / .0005 inch, medición triple, función QuickLock, electrónica QuickStart, puesta a cero en cualquier punto, función PRESET, insensible al refrigerante y al polvo
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Clase IP: IP 67
- Medidor de profundidad: Ninguno
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 300
- Límite de error (mm): 0,04 mm
- Límite de error (µm): 40 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 65 mm
Norma:
ISO 13385