Ejecución:
- El sistema de medición es intensivo para fluidos y agentes de refrigeración
- Clase de protección IP67
- Acero inoxidable
- Pantalla LCD 11 mm
- ISO 13385
- La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
- Tornillo de bloqueo
- Dentro de los puntos de cruce
- Mediciones de cuatro vías
Descripción:
Calibre de bolsillo DIGI-MET de acero inoxidable, clase de protección IP 67, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con puntos de cruce, abl. 0,01mm / .0005 inch, medición cuádruple, medidor de profundidad angular, función QuickLock, electrónica QuickStart, puesta a cero en cualquier punto, función PRESET, insensible al líquido refrigerante y al polvo; con radio integrado
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Clase IP: IP 67
- Medidor de profundidad: Rectangular
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 150
- Límite de error (mm): 0,03 mm
- Límite de error (µm): 30 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm
Norma:
ISO 13385