Calibre digital de bolsillo IP 67, medidor de profundidad redondo 150x40 mm IW

N.º do artigo: 132641660
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 132641660
EAN/GTIN 4029713049249
Número do fabricante 132641660

Descrição

Ejecución:

  • El sistema de medición es intensivo para fluidos y agentes de refrigeración
  • Clase de protección IP67
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 11 mm
  • ISO 13385
  • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
  • Tornillo de bloqueo
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Mediciones de cuatro vías

Descripción:

Calibre de bolsillo DIGI-MET de acero inoxidable, clase de protección IP 67, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con puntas en cruz, abl. 0,01mm / .0005 inch, medición cuádruple, medidor de profundidad redondo, función QuickLock, electrónica QuickStart, puesta a cero en cualquier punto, función PRESET, insensible al refrigerante y al polvo; con radio integrada

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Medidor de profundidad: Rund
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

ISO 13385

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta