Calibre digital de bolsillo IP67, medidor de profundidad redondo 150x40mm

N.º do artigo: 1326416
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 1326416
EAN/GTIN 4029713019044
Número do fabricante 1326416
Número L L40510 1368

Descrição

Ejecución:

  • El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
  • Clase de protección IP67
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 11 mm
  • ISO 13385
  • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
  • Tornillo de bloqueo
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Medición de cuatro vías con rangos de medición de 150 y 200 mm
  • Medición de tres vías con rango de medición de 300 mm

Descripción:

Calibre de bolsillo DIGI-MET de acero inoxidable, clase de protección IP 67, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con puntas en cruz, abl. 0,01mm / .0005 inch, medición cuádruple, medidor de profundidad redondo, función QuickLock, electrónica QuickStart, puesta a cero en cualquier punto, función PRESET, insensible al refrigerante y al polvo

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Medidor de profundidad: Rund
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

ISO 13385

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta