{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 14 mm | |
⌀ da rosca | 16 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 48 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 132640 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197072399 | |
Número do fabricante | 132640 M16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HSS-E M16
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
51,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
44,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
611 peças em stock
44,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
293 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico |
Anel colorido | verde | amarelo | azul | verde |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Tamanho da rosca | M16 | M16 | M16 | M16 |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |