{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 4,2 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | rosa | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 10 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 132450 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197071651 | |
Número do fabricante | 132450 M5 |