Macho de roscar para máquina para fusos síncronos HSS-E-PM, TiAlN, M: M16

N.º do artigo: 132065 M16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte B
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 2 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 14 mm
⌀ da rosca 16 mm
Tolerância da haste h6
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento síncrono
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido vermelho
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 40 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 132065 M16
EAN/GTIN 4045197446015
Número do fabricante 132065 M16

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Design estável com entrada em espiral e haste conforme DIN 1835-B. Geometria especial para utilização em máquinas com acionamento por fuso sincronizado. A broca de roscar é guiada pelo fuso síncrono da máquina.
Revestimento TiAlN especial para uma vida útil ideal. Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).

Recomendação:

Para materiais TOOLOX, recomendamos que o ⌀ do furo de núcleo seja 0,05 a 0,3 mm maior em desvio das especificações DIN (ver tabela).

Nota:

Para utilização em fusos síncronos, o mandril de corte de roscas de troca rápida GARANT n.º 338100338121 com compensação mínima do comprimento (MLA) garante a máxima fiabilidade durante o processamento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta