Calibre digital de bolsillo con DATA VAR. calibrador de profundidad rectangular 50mm 200mm

N.º do artigo: 1320519
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 1320519
EAN/GTIN 4029713019013
Número do fabricante 1320519
Número L L40510 1312

Descrição

Ejecución:

  • Sistema de medición inductivo, resistente a la humedad y al sudor
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 11 mm sin salida de datos, 7,5 mm con salida de datos
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Medición de cuatro vías con rangos de medición de 150 y 200 mm
  • Medición de tres vías con rango de medición de 300 mm

Descripción:

Calibre de bolsillo DIGI-MET 200 mm, acero inoxidable, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con pantalla LCD de puntos cruzados de 7,5mm, lectura de 0,01mm / .0005 pulgadas, medidor de profundidad cuadrado, salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB) electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier posición, conmutación mm/pulgada.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Medidor de profundidad: Rectangular
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 200
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 50 mm

Norma:

ISO 13385

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta