Calibre digital de bolsillo con calibrador de profundidad redondo DATA VAR. 150mm

N.º do artigo: 1320516
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 1320516
EAN/GTIN 4029713018986
Número do fabricante 1320516
Número L L40510 1311

Descrição

Ejecución:

  • Sistema de medición inductivo, resistente a la humedad y al sudor
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 11 mm sin salida de datos, 7,5 mm con salida de datos
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Medición de cuatro vías con rangos de medición de 150 y 200 mm
  • Medición de tres vías con rango de medición de 300 mm

Descripción:

Calibre de bolsillo DIGI-MET 150 mm de acero inoxidable, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con pantalla LCD de puntos cruzados de 7,5mm, lectura de 0,01mm / .0005 pulgadas, medidor de profundidad redondo, salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB) electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier posición, cambio de mm/pulgada.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Medidor de profundidad: Rund
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

ISO 13385

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta