{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M30 | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 3,5 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
⌀ haste Ds | 22 mm | |
Quadrado da haste □ | 18 mm | |
⌀ do furo central | 26,5 mm | |
⌀ da rosca | 30 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | rojo | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 90 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 131940 M30 | |
EAN/GTIN | 4067263829652 | |
Número do fabricante | 131940 M30 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma B 6HX M30
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
252,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
161,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
236,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
157,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Revestimento | TiCN | vaporizado | AlTiX | TiN |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | no | não | não | no |
Sentido de corte | derecha | direita | direita | derecha |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ haste Ds | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |