{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 6,8 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 24 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 131762 M8 | |
Número do fabricante | 131762 M8 |