Macho de roscar para máquina, sem revestimento, M: M30

N.º do artigo: 131700 M30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M30
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma DIN 376
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte D
Ângulo espiral 15-20 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 3,5 mm
Comprimento total L 180 mm
⌀ haste Ds 22 mm
Quadrado da haste □ 18 mm
⌀ do furo central 26,5 mm
⌀ da rosca 30 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 90 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 131700 M30
EAN/GTIN 4045197070159
Número do fabricante 131700 M30

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Design estável, com espiral à esquerda de 15°.

Vantagem:

Particularmente adequada para cortes interrompidos (p. ex. ranhura longitudinal no furo).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta