{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 2,5 mm | |
⌀ da rosca | 3 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 9 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 131650 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197069900 | |
Número do fabricante | 131650 M3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina com dentes alternados M3
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
17,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 433 peças em stock
12,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
335 peças em stock
15,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
303 peças em stock
12,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
513 peças em stock
13,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 189 peças em stock
9,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
⌀ da rosca | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M | M | M |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ do furo central | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |