3/8″ Llave de impacto, con imán 8 mm

N.º do artigo: 13145MG-100 8mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13145MG-100 8mm
EAN/GTIN 4991644326747
Número do fabricante 13145MG-100 8mm
Número L L60050 6841

Descrição

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Longitud: 3,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 8 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta