Broca de roscar para entalhe curto M12

N.º do artigo: 131450 M12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
413 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M12
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 352
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte B
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,75 mm
Comprimento total L 75 mm
⌀ haste Ds 9 mm
Quadrado da haste □ 7 mm
⌀ do furo central 10,2 mm
⌀ da rosca 12 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 36 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 131450 M12
EAN/GTIN 4045197069801
Número do fabricante 131450 M12

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com entrada em espiral.

Aplicación:

Como broca de roscar manual ou para máquina.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta