3/8″ Portabrocas de impacto de cambio rápido para 7/16″ Bits DIN3126 E11.2 46 mm

N.º do artigo: 13142-F11.2
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13142-F11.2
EAN/GTIN 4991644205066
Número do fabricante 13142-F11.2
Número L L60050 7869

Descrição

Descripción:

Longitud: 46 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 18,9 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 7/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta