3/8″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M14

N.º do artigo: 13134X-52 M14
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13134X-52 M14
EAN/GTIN 4991644327737
Número do fabricante 13134X-52 M14

Descrição

Descripción:

Longitud: 52 mm
Dimensión D2: 22 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
M14
XZN
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta