Ejecución:
Material principal
67% poliéster, 33% algodón, recubierto de PVC, resistente al viento y al agua, ignífugo, antiestático, 390 g/m²
Bolsillos
Bolsillo de pernera con fuelle y solapa
Abertura con solapa para poder colgar los bolsillos de clavos
Detalles
Correas
Elásticas y cordón en la cintura
Cerraduras de plástico automáticos
Costuras soldadas
Puños ajustables y desmontables con elástico
Reflector impreso
Funcionalidad
Viento e impermeabilidad con costuras soldadas
Acabado
Bajo de pernera ajustable con botones, Bajo de pierna ajustable con cierre por adherencia
Reflex
Cinta reflectante impresa
Descripción:
- Pantalones de lluvia resistentes a las llamas para ti con tareas que requieren ropa de lluvia duradera pero al mismo tiempo flexible con la que también debes ser visible
- Los pantalones son cortavientos e impermeables con costuras soldadas que no permiten que penetre la humedad
- Buen ajuste con elástico ancho en la parte trasera, tirantes ajustables y desmontables y perneras ajustables con botones y cierre por adherencia
- Bolsillo de pierna con fuelle y tapa, abertura con tapa para la posibilidad de colgar bolsillos de clavos
- Tiene reflejos de transferencia
- Certificado según EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1