{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M30 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 3,5 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
⌀ haste Ds | 22 mm | |
Quadrado da haste □ | 18 mm | |
⌀ do furo central | 26,5 mm | |
⌀ da rosca | 30 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 90 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 131250 M30 | |
EAN/GTIN | 4045197704887 | |
Número do fabricante | 131250 M30 |