Carraca 1/2″ RSW.10° L.612mm

N.º do artigo: 13121030
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
Número do artigo 13121030
EAN/GTIN 4018754337545
Número do fabricante 13121030
Número L L60010 7893

Descrição

Descripción:

  • Con un brazo de palanca más largo para una mejor transferencia de potencia
  • Adecuado para conectores hembra con accionamiento cuadrado de 1/2 pulg
  • conmutable derecha/izquierda
  • 36 dientes
  • El bloqueo de bola proporciona una sujeción segura de los encastres de cabeza hueca
  • Mango ergonómico de 2 componentes para un manejo cómodo y seguro
  • Carraca de cambio robusta y duradera fabricada en acero de aleación de cromo, cromada resistente a la corrosión
  • DIN 3120 / ISO 1174

Característica:

  • a: 37,6 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • Longitud [mm): 612 mm
  • Número de dientes: 36
  • Peso: 1140 g
  • Anchura mm (b): 41 mm
  • Ángulo de trabajo: 10 °

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta